Beli Kontaktor Lc1D18 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys K (Kontaktor Magnet)atribut:
- Product Name: TeSys K
- Schneider Electric Electromagnetic Contactor Coil TeSys LC1-D Deca (Koil Kontaktor)atribut:
- Product or Component Type: Contactor
- Contactor Application: Resistive load
- Device Short Name: LC1D
- Range of Product: TeSys D
- Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca LC1-D Series (Kontaktor Magnet)atribut:
- Range: TeSys
- Product or Component Type: Capacitor duty contactor
- Schneider Electric EasyPact TVS Contactor 3P 3NO (Kontaktor)atribut:
- Device Short Name: LC1E
- Product or Component Type: Contactor
- Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca Reversing (Kontaktor Magnet)atribut:
- Poles Description: 3P
- [Ue] Rated Operational Voltage: ≤300V DC for power circuit
- Power Pole Contact Composition: 3 NO
- ABB Electromagnetic Contactor AF Series (Kontaktor Magnet)Deskripsi:Contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and power circuits up to 690V AC. These contactors are of the block type design with: -3 main poles and 1 built-in auxiliary contact-Control circuit: AC operated-Add on auxiliary contact blocks for front or side mounting and a wide range of accessories.
- Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)Deskripsi:The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.atribut:
- Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
- Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
- Standard: IEC 60947-4-1
- Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Deskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Deskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- SIEMENS Electromagnetic Contactor 3RT5035 (Kontaktor Magnet)Deskripsi:Contactor AC 220V 50/60 HZ AC3 18,5 kW 400 V 3 pole, mod. S2 screw terminalatribut:
- Power Loss (kW): 18.5
- Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys F 3P (Kontaktor Magnet)atribut:
- Power Pole Contact Composition: 3 NO
- Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys K Reversing (Kontaktor Magnet)atribut:
- [Ue] Rated Operational Voltage: 690 V AC 50/60 Hz for power circuit ≤ 690 V AC 50/60 Hz for signalling circuit
- Device Presentation: Preassembled with reversing power busbar
- Poles Description: 3P
- Power Pole Contact Composition: 3 NO
- ABB Electromagnetic Contactor UA Series (Kontaktor Magnet)Deskripsi:A 3-Phase Contactor Suitable For Capacitor Switching Application. Maximum Permissible Peak Current 30 Times The Nominal Rms Current. Operated With A Control Voltage, Versions From 24€¦Â€¦.690 V
- Schneider Electric OsiSense XUDeskripsi:Environment IP degree of protection IP20 front face conforming to IEC 60529 protective treatment TH conforming to IEC 60068-2-30 pollution degree 3 ambient air temperature for operation -5-60°C ambient air temperature for storage -60-80°C permissible ambient air temperature around the device -40-70°C at Uc operating altitude 3000m without derating in temperature fire resistance 850°C conforming to IEC 60695-2-1 flame retardance V1 conforming to UL 94 mechanical robustness Vibrations contactor open 2 Gn, 5-300Hz Vibrations contactor closed 4 Gn, 5-300Hz Shocks contactor closed 15 Gn for 11 ms Shocks contactor open 8 Gn for 11 ms height 85mm width 45mm depth 101mm product weight 0.535kgatribut:
- Power Pole Contact Composition: 3 NO
- [Ue] Rated Operational Voltage: ≤300V DC for power circuit
- [Ie] Rated Operational Current: 40A (≤60°C) at ≤440V AC AC-3 for power circuit
- Motor Power (kW): 18.5kW at 380-400V AC 50/60Hz AC-3
- Control Circuit Type: DC standard
- Motor Power Hp (Ul/Csa): 5hp at 230/240V AC 50/60Hz for 1 phase motors
- Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Deskripsi:Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kaliatribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)Deskripsi:Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
Daftar Harga Kontaktor Lc1D18 Terbaru November 2026
| Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet) | Rp309.900 |
| Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys K (Kontaktor Magnet) | Rp139.900 |
| Schneider Electric Electromagnetic Contactor Coil TeSys LC1-D Deca (Koil Kontaktor) | Rp3.299.900 |
| Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca LC1-D Series (Kontaktor Magnet) | Rp1.899.900 |
| Schneider Electric EasyPact TVS Contactor 3P 3NO (Kontaktor) | Rp199.900 |
| Schneider Electric TeSys LC1D.K Capacitor Duty Contactor (Kontaktor Kapasitor) | Rp2.699.900 |
| Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 4 Poles AC 1 (Kontaktor Magnet) | Rp559.900 |
| Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca Reversing (Kontaktor Magnet) | Rp999.900 |
| ABB Electromagnetic Contactor AF Series (Kontaktor Magnet) | Rp889.900 |
| Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet) | Rp319.900 |
Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/71P103103253-789.jpg)
/nnP102072851-84.jpg)
/k9P103105729-11.jpg)
/ktP103103749-41.jpg)
/6oP103107240-21.jpg)
/r2P102072974-20.jpg)
/98P103103332-269.jpg)
/5bP103104191-86.jpg)
/P102172513-1.jpg)
/P102040379-1.jpg)
/P101552286-2.jpg)
/P102126455-1.jpg)
/P103145471-1.jpg)
/qoP103104960-32.jpg)
/fsP103108568-45.jpg)
/niP103196846-1.jpg)

/bpP103102421-11.jpg)
/P101552439-1.jpg)
/2wP101519104-149.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)